アズワン
祭ちょうちん
サイズ
直径27×H28cm
仕様
両面、※ろうそくは取り付けられません。、名入れ不可
素材
ポリエチレン製
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59162051
61-247-12-1【ワケあり】
1個
※理由あり(未使用・未開封)
白
61-7257-64
¥
1,180
¥
1,170
¥
939
アウトレット
¥
1,033
(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
74266246
61-247-12-1
1個
-
白
61-7257-64
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
74266255
61-247-12-2
1個
-
赤
61-7257-65
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
74266264
61-247-12-3
1セット(20個)
-
白
61-7257-66
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
74266273
61-247-12-4
1セット(20個)
-
赤
61-7257-67
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください