アズワン
エアブローアーチ ウェルカム アーチ
仕様
ファン内蔵、ライト常点、ACアダプター式
質量(kg)
5
消費電力(W)
26
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
320×90×280
設置場所
屋内
アズワン品番
61-7262-05
収納時寸法(cm)
31×31×31
寸法(幅W×高さH)(cm)
(内径)220×230
内容量
1個
注意
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74267996
61-256-5-1
¥
37,500
¥
37,400
¥
41,140
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください