HEADS(ヘッズ)
アメリカンヴィンテージ ギフトバッグ
仕様
リボン別売
素材
ポリエチレン製ハード型 両面印刷
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74269782
AVI-BL
1セット(100枚)
240
380
24×38
61-7264-31
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74269773
AVI-BM
1セット(100枚)
160
260
16×26
61-7264-30
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
74269798
AVI-BLL
1セット(50枚)
340
480
34×48
61-7264-32
¥
1,790
取扱い終了
返品不可
74269807
61-263-2-4
1セット(2000枚)
160
260
16×26
61-7264-33
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
74269816
61-263-2-5
1セット(1500枚)
240
380
24×38
61-7264-34
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
74269825
61-263-2-6
1セット(1000枚)
340
480
34×48
61-7264-35
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください