HEADS(ヘッズ)
アメリカンヴィンテージ レジ袋
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
アメリカンヴィンテージ
全6種類を絞り込む
幅(mm)
180
220
240
300
厚さ(mm)
0.016
0.019
0.02
高さ(mm)
350
450
550
マチ(mm)
100
140
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74269965
AVI-S
1セット(100枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
74269974
AVI-M
1セット(100枚)
220
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74269983
AVI-L
1セット(100枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74269992
61-263-6-4
1セット(6000枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
¥
38,400
取扱い終了
返品不可
74270008
61-263-6-5
1セット(4000枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
74270017
61-263-6-6
1セット(2000枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください