HEADS(ヘッズ)
エレガントキャット ポリバッグ
マチ(mm)
60
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74270157
ELC-3
1セット(100枚)
255
365
25.5×36.5×底マチ6
61-7264-73
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74270166
ELC-2
1セット(100枚)
350
450
35×45×底マチ6
61-7264-74
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74270175
61-263-8-3
1セット(100枚)
480
550
48×55×底マチ6
61-7264-75
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
74270184
61-263-8-4
1セット(2000枚)
255
365
25.5×36.5×底マチ6
61-7264-76
¥
34,100
取扱い終了
返品不可
74270193
61-263-8-5
1セット(1200枚)
350
450
35×45×底マチ6
61-7264-77
¥
24,470
取扱い終了
返品不可
代引不可
74270202
61-263-8-6
1セット(600枚)
480
550
48×55×底マチ6
61-7264-78
¥
27,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください