曜日別特売

エレガントキャット レジ袋

エレガントキャット レジ袋 - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷エレガントキャット
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74270218ELC-S1セット(100枚)18035018×35[23]×横マチ1010061-7264-79
オープン
469
516(税込)
当日出荷
74270227ELC-M1セット(100枚)24045024×45[31]×横マチ1414061-7264-80
オープン
769
846(税込)
当日出荷
74270236ELC-L1セット(100枚)30055030×55[39]×横マチ1515061-7264-81
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
7427024561-263-9-41セット(6000枚)18035018×35[23]×横マチ1010061-7264-82
38,400
取扱い終了
返品不可
7427025461-263-9-51セット(4000枚)24045024×45[31]×横マチ1414061-7264-83
43,400
取扱い終了
返品不可
7427026361-263-9-61セット(2000枚)30055030×55[39]×横マチ1515061-7264-84
25,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74270218
2023-11-24
用途: イベントの時の商品入れ
MomoMoon卸売・小売業

とても可愛く、よそには無いので、袋選びも楽しめる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする