HEADS(ヘッズ)
カフェオレ レジ袋
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
カフェオレ
全10種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
150
180
200
240
300
厚さ(mm)
選択してください
0.015
0.016
0.019
0.02
0.023
高さ(mm)
選択してください
270
350
450
550
680
内容量
選択してください
1セット(100枚)
1セット(200枚)
1セット(2000枚)
1セット(4000枚)
1セット(6000枚)
1セット(10000枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74271042
CAF-SS
1セット(200枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
74271058
CAF-S
1セット(100枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
74271076
CAF-M
1セット(100枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
74271085
CAF-L
1セット(100枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74271067
61-264-11-3
1セット(100枚)
200
0.023
680
20×68[52]×横マチ14
140
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
代引不可
74271094
61-264-11-6
1セット(10000枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
74271103
61-264-11-7
1セット(6000枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
¥
38,400
取扱い終了
返品不可
74271112
61-264-11-8
1セット(2000枚)
200
0.023
680
20×68[52]×横マチ14
140
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
74271128
61-264-11-9
1セット(4000枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
74271137
61-264-11-10
1セット(2000枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください