HEADS(ヘッズ)
アメリカンコミック ポリバッグ
仕様
※アメリカンコミック ジャンボもあります。
マチ(mm)
60
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74272092
AC-3
1セット(100枚)
255
365
25.5×36.5×底マチ6
61-7266-93
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74272108
AC-2
1セット(100枚)
350
450
35×45×底マチ6
61-7266-94
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74272117
61-266-3-3
1セット(100枚)
480
550
48×55×底マチ6
61-7266-95
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
代引不可
74272126
61-266-3-4
1セット(2000枚)
480
550
48×55×底マチ6
61-7266-96
¥
34,100
取扱い終了
返品不可
74272135
61-266-3-5
1セット(1200枚)
350
450
35×45×底マチ6
61-7266-97
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
74272144
61-266-3-6
1セット(600枚)
480
550
48×55×底マチ6
61-7266-98
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください