HEADS(ヘッズ)
アメリカンコミック レジ袋
(2件のレビュー)
仕様
※アメリカンコミック ジャンボもあります。
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
アメリカンコミック
全12種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
150
180
240
300
350
450
厚さ(mm)
選択してください
0.015
0.016
0.019
0.02
0.023
0.03
高さ(mm)
選択してください
270
350
450
550
650
750
内容量
選択してください
1セット(50枚)
1セット(100枚)
1セット(200枚)
1セット(500枚)
1セット(2000枚)
1セット(4000枚)
1セット(6000枚)
1セット(10000枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74272232
AC-SS
1セット(200枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
74272248
AC-S
1セット(100枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
74272266
AC-L
1セット(100枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74272275
AC-LL
1セット(100枚)
350
0.023
650
35×65[48]×横マチ17
170
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74272284
AC-XL
1セット(50枚)
450
0.03
750
45×75[57]×横マチ20
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74272257
AC-M
1セット(100枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
オープン
取扱い終了
74272293
61-266-5-7
1セット(10000枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
74272302
61-266-5-8
1セット(6000枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
¥
38,400
取扱い終了
返品不可
74272318
61-266-5-9
1セット(4000枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
74272327
61-266-5-10
1セット(2000枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
74272336
61-266-5-11
1セット(2000枚)
350
0.023
650
35×65[48]×横マチ17
170
¥
57,700
取扱い終了
返品不可
74272345
61-266-5-12
1セット(500枚)
450
0.03
750
45×75[57]×横マチ20
200
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください