曜日別特売

さくら レジ袋

さくら レジ袋 - HEADS(ヘッズ)
材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷さくら
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74272616SKR-S1セット(100枚)1800.01635018×35[23]×横マチ10100
オープン
469
516(税込)
当日出荷
74272625SKR-M1セット(100枚)2400.01945024×45[31]×横マチ14140
オープン
769
846(税込)
当日出荷
74272634SKR-L1セット(100枚)3000.0255030×55[39]×横マチ15150
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7427264361-267-1-41セット(6000枚)1800.01635018×35[23]×横マチ10100
38,400
取扱い終了
返品不可
7427265261-267-1-51セット(4000枚)2400.01945024×45[31]×横マチ14140
43,400
取扱い終了
返品不可
7427266861-267-1-61セット(2000枚)3000.0255030×55[39]×横マチ15150
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする