曜日別特売

フロストバッグ(ハンドル付き)

フロストバッグ(ハンドル付き) - HEADS(ヘッズ)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
アズワン品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74273438FR-MWB1セット(30枚)9×6.5×229×6.5×22cm 厚み61-7268-44半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273447FR-WB1セット(20枚)11×9×36.511×9×36.5cm 厚み61-7268-45半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273456FR-5NB1セット(20枚)18×10×2318×10×23cm 厚み61-7268-46半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74273465FR-2B1セット(20枚)32×11.5×2832×11.5×28cm 厚み61-7268-47半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273474FR-1B1セット(20枚)45×11×3545×11×35cm 厚み61-7268-48半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
7427348361-268-14-61セット(600枚)9×6.5×229×6.5×22cm 厚み61-7268-49半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
37,300
取扱い終了
返品不可
7427349261-268-14-71セット(400枚)11×9×36.511×9×36.5cm 厚み61-7268-50半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
49,700
取扱い終了
返品不可
7427350861-268-14-81セット(600枚)18×10×2318×10×23cm 厚み61-7268-51半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手
44,600
取扱い終了
返品不可
7427351761-268-14-91セット(200枚)32×11.5×2832×11.5×28cm 厚み61-7268-52半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
24,700
取扱い終了
返品不可
7427352661-268-14-101セット(200枚)45×11×3545×11×35cm 厚み61-7268-53半透明ポリエチレン製ハード型 両面印刷
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする