HEADS(ヘッズ)
フロスト レジ袋 横マチ
(1件のレビュー)
材質
半透明ポリエチレン製ハード型エンボス加工 両面印刷
色
半透明
全12種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
150
180
240
300
350
450
厚さ(mm)
選択してください
0.015
0.016
0.019
0.02
0.023
0.03
高さ(mm)
選択してください
270
350
450
550
650
750
内容量
選択してください
1セット(50枚)
1セット(100枚)
1セット(200枚)
1セット(500枚)
1セット(2000枚)
1セット(4000枚)
1セット(6000枚)
1セット(10000枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74273693
FR-SS
1セット(200枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
74273702
FR-S
1セット(100枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
74273718
FR-M
1セット(100枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
74273727
FR-L
1セット(100枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273736
FR-LL
1セット(100枚)
350
0.023
650
35×65[48]×横マチ17
170
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273745
FR-XL
1セット(50枚)
450
0.03
750
45×75[57]×横マチ20
200
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74273754
61-268-12-9
1セット(10000枚)
150
0.015
270
15×27[18]×横マチ8
80
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
74273763
61-268-12-10
1セット(6000枚)
180
0.016
350
18×35[23]×横マチ10
100
¥
38,400
取扱い終了
返品不可
74273772
61-268-12-11
1セット(4000枚)
240
0.019
450
24×45[31]×横マチ14
140
¥
43,400
取扱い終了
返品不可
74273788
61-268-12-14
1セット(2000枚)
300
0.02
550
30×55[39]×横マチ15
150
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
74273797
61-268-12-15
1セット(2000枚)
350
0.023
650
35×65[48]×横マチ17
170
¥
57,700
取扱い終了
返品不可
74273806
61-268-12-16
1セット(500枚)
450
0.03
750
45×75[57]×横マチ20
200
¥
31,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください