ペーパートレー

ペーパートレー HEADS(ヘッズ) ペーパートレー HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式 素材薄型ダンボール 片面印刷
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74284184 AQW-GT3 1セット(20枚) 13[11]×13[11]×5cm 61-7283-90
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
74284193 AQW-GT2H 1セット(20枚) 17[15]×13[11]×6cm 61-7283-91
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
74284202 AQW-GT2 1セット(10枚) 19[17]×14.5[12.5]×7cm 61-7283-92
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
74284218 AQW-GT1H 1セット(10枚) 24[22]×17.5[15.5]×7cm 61-7283-93
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
74284227 AQW-GT1 1セット(10枚) 28[26]×20[18]×8cm 61-7283-94
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途:
農作物(いちご)の出荷資材として
農・林・水産業

こんにちは、農産物直売所でイチゴを売る際の陳列トレーに合う外箱を探していてコチラの品を見つけました。実際にイチゴを載せたトレーを入れて見ると見事にシンデレラフィットして大満足です。見栄えも良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする