クリアボックス(かぶせ式)

クリアボックス(かぶせ式) - アズワン
仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。厚さ(mm)0.3素材塩化ビニル製内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7428429761-288-7-17円柱 直径7.8×3.5直径7.8×3.5cm61-7284-20
1,220
1,210
1,331(税込)
当日出荷
7428430661-288-7-20円柱 直径9.8×3.5直径9.8×3.5cm61-7284-23
1,660
取扱い終了
返品不可
7428431561-288-7-21円柱 直径9.8×10直径9.8×10cm61-7284-24
2,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする