曜日別特売

ギフトケース 白

ギフトケース 白 - アズワンギフトケース 白 - アズワンギフトケース 白 - アズワンギフトケース 白 - アズワンギフトケース 白 - アズワンギフトケース 白 - アズワン
(4件のレビュー)

用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。

仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式材質コートボール紙、上フタ表面つや加工タイプ組立式内容量1セット(10枚)
全14種類を絞り込む
寸法(cm)
紙厚(g/m2)
対応商品
アズワン品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法(cm)
紙厚(g/m2)
対応商品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7428462261-287-11-7-14×21.3×4.5310靴下(2足)61-7284-72
1,4501,440
1,440
1,584(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428463861-287-11-8-15×25.7×2.5310タオル(2本)や靴下(2足)61-7284-73
1,2601,250
1,250
1,375(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428464761-287-11-9-15×25.7×4.5310タオル(3本)や靴下(3足)61-7284-74
1,4501,440
1,440
1,584(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428465661-287-11-10-20×27×2.5350タオル(3本)や靴下(3足)61-7284-75
1,4801,470
1,470
1,617(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428466561-287-11-11-20×27×4.5350Tシャツ(2枚)61-7284-76
1,7301,720
1,720
1,892(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428467461-287-11-12-22×30×3.2350Yシャツ(1枚)61-7284-77
1,7801,770
1,770
1,947(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428468361-287-11-13-22×30×6350セーター(1枚)61-7284-78
2,0902,080
2,080
2,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428469261-287-11-15-26×35×3.2350Yシャツ(1枚)61-7284-80
1,9801,970
1,970
2,167(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428470861-287-11-16-26×35×4.5350Yシャツ(1枚)61-7284-81
2,2702,260
2,260
2,486(税込)
当日出荷
お客様組立品
7428471761-287-11-17-26×35×6400セーター(1枚)やバスタオル(1枚)61-7284-82
3,3003,290
3,290
3,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7428472661-287-11-19-31×41×5400セーター(1枚)やバスタオル(1枚)61-7284-84
3,3003,290
3,290
3,619(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
7428473561-287-11-20-31×41×8400バスタオル(2枚)61-7284-85
4,1304,120
4,120
4,532(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7428474461-287-11-21-32.2×48.2×6.5400セーター(1枚)やバスタオル(1枚)61-7284-86
4,1604,150
4,150
4,565(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
1365787861-287-11-17【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)26×35×6400セーター(1枚)やバスタオル(1枚)61-7284-82
3,3003,290
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥350~/税込¥385~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74284656
2023-12-22
用途: ギフトラッピングに使用します
卸売・小売業

色やサイズともにとても満足しています。無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 74284683
2023-02-07
用途: ネットショップのギフト包装
卸売・小売業

内ブタの縁が浮きやすいのが少し気になりますが、クラシカルなタオルギフトなどにはちょうどいいと思います。

対象商品 : 74284665
2022-05-30
用途: 出産祝いの贈答品のパッケージ箱
工房 がりばあ製造業

充分満足してます。単価もお安いですし、これ以上申し上げる事はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 74284656
2021-11-05
用途: アクリル製写真フレーム(2Lサイズ)を入れるのに使用しています。
製造業

贈呈用の写真をアクリル製のフレームに入れお渡ししています。ちょうどよいサイズ感と贈呈用にふさわしいシンプルなギフト箱でリピート購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする