アズワン
ギフトケース ナチュラル
温かみのあるナチュラルカラーのコートボール紙を使用しています。組み立て簡単、手間が掛かりません。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
仕様
フタかぶせ式
注意
※サイズ表記は内寸法です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
紙厚(g/m
2
)
対応商品
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74284778
61-287-12-3
1セット(10枚)
61-7284-92
350
タオル(3本)や靴下(3足)
20×27×2.5
¥
1,710
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
74284753
61-287-12-1
1セット(20枚)
61-7284-90
310
スカーフ(1枚)
14×21.3×2.1
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284762
61-287-12-2
1セット(10枚)
61-7284-91
310
タオル(2本)や靴下(2足)
15×25.7×2.5
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284787
61-287-12-4
1セット(10枚)
61-7284-93
350
Yシャツ(1枚)
22×30×3.2
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284796
61-287-12-5
1セット(10枚)
61-7284-94
350
Yシャツ(1枚)
26×35×3.2
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284805
61-287-12-6
1セット(10枚)
61-7284-95
350
Yシャツ(1枚)
26×35×4.5
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284814
61-287-12-7
1セット(10枚)
61-7284-96
400
セーター(1枚)やバスタオル(1枚)
26×35×6
¥
3,190
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284823
61-287-12-8
1セット(10枚)
61-7284-97
400
セーター(1枚)やバスタオル(1枚)
31×41×5
¥
3,190
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74284832
61-287-12-9
1セット(10枚)
61-7284-98
400
セーター(1枚)やバスタオル(1枚)
48.2×32.2×6.5
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください