アズワン
ギフトボックス クラフト
(1件のレビュー)
暖かみのあるクラフト素材のギフトボックス。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸(cm)
紙厚(g/m
2
)
対応商品
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285173
61-287-5-1
1セット(20枚)
10[7.5]×7.5×2.5
310
アクセサリーや小物など
61-7286-29
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74285182
61-287-5-2
1セット(20枚)
14.5[11.5]×7.8×3
310
ハンカチなど
61-7286-30
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74285198
61-287-5-3
1セット(10枚)
28.5[25]×11.2×3.5
350
靴下やネクタイなど
61-7286-31
¥
760
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74285207
61-287-5-4
1セット(10枚)
35[28]×22.5×7
400
Tシャツやブラウスなど
61-7286-32
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74285216
61-287-5-5
1セット(10枚)
40[34]×29.5×9.8
450
セーターやトレーナーなど
61-7286-33
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください