アズワン
ギフトボックス 黒
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(g/m
2
)
対応商品
アズワン品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285277
61-287-9-1
1セット(20枚)
310
アクセサリーや小物など
61-7286-55
10[7.5]×7.5×2.5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74285286
61-287-9-2
1セット(20枚)
310
ハンカチなど
61-7286-56
14.5[10.5]×7.8×3
¥
1,220
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74285295
61-287-9-3
1セット(10枚)
350
靴下やネクタイなど
61-7286-57
28.5[25]×11.2×3.5
¥
920
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74285304
61-287-9-4
1セット(10枚)
400
Tシャツやブラウスなど
61-7286-58
35[28]×22.5×7
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
74285313
61-287-9-5
1セット(10枚)
450
セーターやトレーナーなど
61-7286-59
40[34]×29.5×9.8
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください