アズワン
ワンタッチハンガー
仕様
※シールタイプ
素材
透明塩化ビニル製
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285794
61-291-9-3
1セット(480枚)
0.5
W4.5×H3.5
W4.5×H3.5cm
61-7288-83
¥
10,100
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74285776
61-291-9-1
1セット(640枚)
0.3
W2.1×H3.5
W2.1×H3.5cm
61-7288-81
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
74285785
61-291-9-2
1セット(960枚)
0.3
W2.2×H3.5
W2.2×H3.5cm
61-7288-82
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください