曜日別特売

ブラウン

ブラウン - HEADS(ヘッズ)
仕様※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。素材ポリエチレン製ハード型 片面印刷
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74293004BKF-51セット(100枚)8020×25×底マチ820×25×底マチ8cm 厚み61-7298-24
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
74293013BKF-41セット(100枚)10026×31×底マチ1026×31×底マチ10cm 厚み61-7298-25
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
74293022BKF-SG1セット(100枚)16023×36×横マチ1623×36×横マチ16cm 厚み61-7298-26
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
74293038BKF-MG1セット(100枚)18030×47×横マチ1830×47×横マチ18cm 厚み61-7298-27
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
74293047BKF-LG1セット(100枚)22034×50×横マチ2234×50×横マチ22cm 厚み61-7298-28
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7429305661-301-15-61セット(2000枚)8020×25×底マチ820×25×底マチ8cm 厚み61-7298-29
36,400
取扱い終了
返品不可
7429306561-301-15-71セット(1000枚)10026×31×底マチ1026×31×底マチ10cm 厚み61-7298-30
27,000
取扱い終了
返品不可
7429307461-301-15-81セット(1500枚)16023×36×横マチ1623×36×横マチ16cm 厚み61-7298-31
30,300
取扱い終了
返品不可
7429308361-301-15-91セット(1000枚)18030×47×横マチ1830×47×横マチ18cm 厚み61-7298-32
26,200
取扱い終了
返品不可
7429309261-301-15-101セット(1000枚)22034×50×横マチ2234×50×横マチ22cm 厚み61-7298-33
36,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする