曜日別特売

紙袋用雨カバー

紙袋用雨カバー - アズワン
素材ポリエチレン製ソフト型内容量1セット(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429843761-312-14-134×41×横マチ1234×41×横マチ12cm 厚み
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
7429844661-312-14-234×51×横マチ1234×51×横マチ12cm 厚み
1,460
1,450
1,595(税込)
当日出荷
7429845561-312-14-340×57×横マチ1540×57×横マチ15cm 厚み
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
7429846461-312-14-447×52×横マチ2247×52×横マチ22cm 厚み
1,950
1,940
2,134(税込)
当日出荷
7429847361-312-14-562×58×横マチ1862×58×横マチ18cm 厚み
2,120
2,110
2,321(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする