曜日別特売

カラー手提げ紙袋 オレンジ

カラー手提げ紙袋 オレンジ - アズワン
仕様口ボール紙・底ボール紙付き素材未晒クラフト紙 持ち手内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254399761-313-13-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)61-7309-7820×12×25cm 厚み20×12×25
20,10020,000
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
7429894561-313-13-4-61-7309-7820×12×25cm 厚み20×12×25
20,100
取扱い終了
返品不可
7429895461-313-13-5-61-7309-7933×10×29cm 厚み33×10×29
21,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする