マット貼りブライトバッグ ブラウン

マット貼りブライトバッグ ブラウン - アズワン
仕様口ボール・底ボール紙付き素材コート紙 マットPP貼り 持ち手内容量1セット(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7429957561-314-8-661-7311-0923×20×23cm 厚み23×20×23
25,600
取扱い終了
返品不可
7429958461-314-8-761-7311-1028×25×28cm 厚み28×25×28
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
7429959361-314-8-861-7311-1130×28×30cm 厚み30×28×30
31,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする