HEADS(ヘッズ)
ジャンボバッグ カフェオレ
仕様
※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300756
CAF-JL
1セット(50枚)
180
43×73(54)×横マチ18
43×73[54]×横マチ18cm 厚み
61-7312-91
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74300765
CAF-JXL
1セット(50枚)
240
51×88.5(65)×横マチ24
51×88.5[65]×横マチ24cm 厚み
61-7312-92
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300774
61-317-14-3
1セット(500枚)
180
43×73(54)×横マチ18
43×73[54]×横マチ18cm 厚み
61-7312-93
¥
36,300
取扱い終了
返品不可
74300783
61-317-14-4
1セット(250枚)
240
51×88.5(65)×横マチ24
51×88.5[65]×横マチ24cm 厚み
61-7312-94
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください