曜日別特売

パイプイス用脚キャップ

パイプイス用脚キャップ - アズワン
(1件のレビュー)
素材エラストマー樹脂製内容量1セット(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430138661-342-8-361-7314-77直径21mm直径21mm
590
589
648(税込)
当日出荷
7430136861-342-8-161-7314-75直径15mm直径15mm
490
取扱い終了
7430137761-342-8-261-7314-76直径18mm直径18mm
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7430136861-342-8-186198412G-8-15261-342-8-1 イス脚キャップ 光 86198412イス脚キャップ1セット(4個)
259
税込285
注文コードが変更になりました。
7430137761-342-8-286198437G-8-18261-342-8-2 イス脚キャップ 光 86198437イス脚キャップ1セット(4個)
279
税込307
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74301377
2021-09-07
用途: いす
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする