キャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン

キャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン - アズワンキャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン - アズワン
素材パネル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
キャスター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430389761-353-10-12連19D40cm W57cm×1枚 W64cm×1枚直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×3個)61-7319-54
40,500
40,400
44,440(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7430390661-353-10-23連28D40cm W57cm×1枚 W64cm×2枚直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×4個61-7319-55
52,100
52,000
57,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7430391561-353-10-34連38D40cm W57cm×2枚 W64cm×2枚直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×5個)61-7319-56
76,900
76,800
84,480(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7430392461-353-10-45連57D40cm W57cm×2枚 W64cm×3枚直径5cm(ストッパー付き×2個・無し×6個)61-7319-57
91,000
90,900
99,990(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする