アズワン
フリーロッカー 1列3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×51.5×88
段数
3
質量(kg)
15
色
ホワイトグレー
人数
3人用
素材
スチール製 メラミン焼付塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
234×479×248
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.4×47.9×24.8
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74305175
61-361-2-1
シリンダー錠
¥
36,800
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74305184
61-361-2-2
ダイヤル錠
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください