ポリラミクラフト紙

ポリラミクラフト紙 - アズワン
(3件のレビュー)
材質クラフト紙・ポリエチレン(片面ラミネート加工)サイズ90cm幅×30m巻アズワン品番61-7329-24内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430629561-322-3-1ロール9030
3,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74306295
2021-05-05
用途: 材料の切断時に
株式会社浜幸製造業

シャーリングでの材料切断時に保護ビニールに擦り傷が入らないようにシャーリングマシンの後方、切断した材料が滑り落ちる場所に貼っています。

対象商品 : 74306295
2020-04-06
用途: 梱包作業時
製造業

幅と縦の長さがちょうど使いやすい感じでよかったです。

対象商品 : 74306295
2020-09-26
用途: 技能検定の防水包装
運輸・通信業

使用前のテープ留めの粘着が強いので、用紙が破れてしまいます。
輪ゴム留めの方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする