アズワン
梱包用PPバンド
セット内容
PPバンド50m巻×1 ストッパー×25
種別
荷造りセット 小
アズワン品番
61-7329-65
素材
ポリプロピレン製
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74306426
61-322-14-4
15
50
黄
¥
910
¥
901
¥
991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください