曜日別特売

ダンボール 宅配サイズ

ダンボール 宅配サイズ - アズワンダンボール 宅配サイズ - アズワンダンボール 宅配サイズ - アズワンダンボール 宅配サイズ - アズワン
(4件のレビュー)
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430685561-318-2-11セット(10枚)60サイズ57.4246×166×162240×160×150A5B
1,440
1,430
1,573(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430686461-318-2-21セット(10枚)60サイズ58.9276×191×122270×185×110B5B
1,440
1,430
1,573(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430687361-318-2-31セット(10枚)60サイズ59.8306×216×76300×210×64A4B
1,440
1,430
1,573(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430688261-318-2-41セット(10枚)80サイズ79280×200×310270×190×290B5A
1,860
1,850
2,035(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430689861-318-2-51セット(10枚)80サイズ79320×230×240310×220×220A4A
1,860
1,850
2,035(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430690761-318-2-61セット(10枚)80サイズ79385×275×130375×265×110B4A
1,860
1,850
2,035(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430691661-318-2-71セット(10枚)100サイズ99340×250×400330×240×380A4A
2,550
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430692561-318-2-81セット(10枚)100サイズ99385×275×330375×265×310B4A
2,550
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430693461-318-2-91セット(10枚)100サイズ99450×330×210440×320×190A3A
2,550
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430694361-318-2-101セット(10枚)120サイズ119385×275×530375×265×510B4A
3,500
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430695261-318-2-111セット(10枚)120サイズ119450×330×410440×320×390A3A
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430696861-318-2-121セット(10枚)120サイズ119540×390×260530×380×240B3A
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430697761-318-2-131セット(30枚)60サイズ57.4246×166×162240×160×150A5B
3,930
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430698661-318-2-141セット(30枚)60サイズ58.9276×191×122270×185×110B5B
3,930
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430699561-318-2-151セット(30枚)60サイズ59.8306×216×76300×210×64A4B
3,930
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430700461-318-2-161セット(30枚)80サイズ79280×200×310270×190×290B5A
5,100
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430701361-318-2-171セット(30枚)80サイズ79320×230×240310×220×220A4A
5,100
5,090
5,599(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430702261-318-2-181セット(30枚)80サイズ78.5385×270×130375×265×110B4A
5,100
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430703861-318-2-191セット(30枚)100サイズ99340×250×400330×240×380A4A
7,090
7,080
7,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430704761-318-2-201セット(30枚)100サイズ99385×275×330375×265×310B4A
7,090
7,080
7,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430705661-318-2-211セット(30枚)100サイズ99450×330×210440×320×190A3A
7,090
7,080
7,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430707461-318-2-231セット(30枚)120サイズ119450×330×410440×320×390A3A
9,830
9,820
10,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430708361-318-2-241セット(30枚)120サイズ119540×390×260530×380×240B3A
9,830
9,820
10,802(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430706561-318-2-221セット(30枚)-120385×275×530375×265×510B4A
9,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74306934
2020-12-09
用途: 商品の発送
その他業種

ギリギリ100サイズというのを他サイトで探そうとすると意外と困難です。
品質に過不足ありませんし、割安です。

対象商品 : 74306907
2020-07-01
用途: (フリマ)パソコンの発送に使用
運輸・通信業

本当はモノタロウブランドの66848101(三辺合計76cm)が欲しかったのですが、販売終了とののことで少し割高なこちら(三辺合計76cm)を購入。
三辺合計80cm未満の箱は15.6インチまでのパソコンの発送に重宝します。
このサイズを超えるとフリマサイトの提携送料は200円以上アップするからです。
(理想はD社の宅配80サイズなのですが)
モノタロウでも販売再開されることを期待します。

対象商品 : 74306864
2020-11-09
用途: 発送作業
株式会社ウラニア卸売・小売業

使いやすいサイズです。少し薄い感じもしますが、おおむね満足しています。

対象商品 : 74306873
2020-10-18
用途: 荷造り
吉又商店

値段も出ごろだし、しっかりしているので気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする