ダンボール

ダンボール - アズワン
(2件のレビュー)
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフトライナーK5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430709261-318-3-11セット(10枚)60サイズ60250×200×150245×195×142C
1,610
1,600
1,760(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430710861-318-3-21セット(10枚)60サイズ60240×180×180235×175×172C
1,610
1,600
1,760(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430711761-318-3-31セット(10枚)80サイズ80350×250×200345×245×192C
2,320
2,310
2,541(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430712661-318-3-41セット(10枚)80サイズ80380×270×150375×265×142C
2,390
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430713561-318-3-51セット(10枚)100サイズ100400×350×250395×345×242C
3,260
3,250
3,575(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430714461-318-3-61セット(10枚)100サイズ97450×320×200445×315×192C
3,170
3,160
3,476(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430715361-318-3-71セット(10枚)120サイズ120450×400×350445×395×342C
3,880
3,870
4,257(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430716261-318-3-81セット(10枚)120サイズ118550×380×250545×375×242C
3,960
3,950
4,345(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430717861-318-3-91セット(30枚)60サイズ60250×200×150245×195×142C
4,510
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430718761-318-3-101セット(30枚)60サイズ60240×180×180235×175×172C
4,510
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430719661-318-3-111セット(30枚)80サイズ80350×250×200345×245×192C
6,400
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430720561-318-3-121セット(30枚)80サイズ80380×270×150375×265×142C
6,490
6,480
7,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430721461-318-3-131セット(30枚)100サイズ100400×350×250395×345×242C
9,100
9,090
9,999(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430722361-318-3-141セット(30枚)100サイズ97450×320×200445×315×192C
8,820
8,810
9,691(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430723261-318-3-151セット(30枚)120サイズ120450×400×350445×395×342C
11,100
11,000
12,100(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430724861-318-3-161セット(30枚)120サイズ118550×380×250545×375×242C
11,300
11,200
12,320(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74307153
2023-10-10
用途: 商品の梱包
株式会社カルディオ医療・福祉・介護関連業

なかなかちょうど良いサイズのダンボールが見つからず、ようやく見つけました。もう少し厚みがあれば文句なしなのですが。。。

対象商品 : 74307092
2022-08-29
用途: 商品発送用
飲食業

割れ物を梱包する段ボールを探していたのですがこちらはしっかりとした作りで丈夫なので安心して発送できそうです
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする