アズワン
クッション封筒 テープ付き
仕様
封かんテープ付き
内容量
1セット(50枚)
注意
サイズによって縦型・横型の違いがあります。画像はあくまで代表画像になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
種別
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74307652
61-320-3-10
ポリエチレン製・晒クラフト紙
2.5
7.5
CD・DVDサイズ 白
横19×縦27cm 1粒
¥
4,950
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
当日出荷
74307643
61-320-3-9
ポリエチレン製・晒クラフト紙
2.5
7.5
CDサイズ 白
横19×縦17cm 1粒
¥
4,490
取扱い終了
返品不可
74307668
61-320-3-11
ポリエチレン製・晒クラフト紙
2.5
7.5
B5サイズ 白
横23×縦27cm 1粒
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
74307677
61-320-3-12
ポリエチレン製・晒クラフト紙
2.5
7.5
A4サイズ 白
横34×縦27cm 1粒
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
74307686
61-320-3-13
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
2.5
7.5
CDサイズ 茶
横19×縦17cm 1粒
¥
4,490
取扱い終了
返品不可
74307695
61-320-3-14
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
2.5
7.5
CD・DVDサイズ 茶
横19×縦27cm 1粒
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
74307704
61-320-3-15
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
2.5
7.5
B5サイズ 茶
横23×縦27cm 1粒
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
74307713
61-320-3-16
ポリエチレン製・未晒クラフト紙
2.5
7.5
A4サイズ 茶
横34×縦27cm 1粒
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください