アズワン
特定小電力トランシーバーセット
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様
アンテナは折りたためます。
セット内容
本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2
材質
ポリカーボネート製・ABS樹脂
質量(kg)
180g(単三アルカリ電池3本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)
周波数(MHz)
送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)
アズワン品番
61-7332-94
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308343
61-371-5-1
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください