曜日別特売

深型ストッカー

深型ストッカー - アズワン

収納物が外から確認できる、クリア引き出し。

仕様キャスター:ストッパー無し材質ポリプロピレン製タイプ組立式耐荷重(kg)(天板)2、(引出)1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168収納の目安(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚内容量1個
注意
※実際に収納するものによって収納可能枚数は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430995361-363-8-1ホワイト約2.6334×42×6861-7334-76
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
お客様組立品
7430997861-363-8-3ホワイト約4.3534×42×10861-7334-78
7,380
7,370
8,107(税込)
当日出荷
お客様組立品
7430996261-363-8-2ベージュ約2.6334×42×6861-7334-77
4,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
7430998761-363-8-4ベージュ約4.3534×42×10861-7334-79
6,240
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7430996261-363-8-27430995361-363-8-161-363-8-2 深型ストッカー アズワン 74309953深型ストッカーアズワン1個
4,910
税込5,401
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする