曜日別特売

リサイクルトラッシュ 40リットル

リサイクルトラッシュ 40リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 40リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 40リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 40リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 40リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 40リットル - アズワン
(1件のレビュー)
容量40リットル仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き質量(kg)2.1サイズW28×D42×H74cm素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431218461-383-4-1もえるゴミ61-7338-41
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
7431219361-383-4-2もえないゴミ61-7338-42
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
7431220261-383-4-3その他のゴミ61-7338-43
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
7431221861-383-4-4カン61-7338-44
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
7431222761-383-4-5ビン61-7338-45
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
7431223661-383-4-6ペットボトル61-7338-46
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74312236
2020-03-30
用途: オフィスでのゴミ分別
サービス業

ペットボトルと缶を同一のにしたかったので、シールのみ別で購入しました。
ゴミ箱のサイズは記載してありますが、シールのサイズが載っていなかったのが残念です。購入して分かりましたがゴミ箱についてくるシールはどうやら「小」のようです。ゴミ箱はとてもしっかりしていて使い勝手も良く好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする