曜日別特売

リサイクルトラッシュ 70リットル

リサイクルトラッシュ 70リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 70リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 70リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 70リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 70リットル - アズワンリサイクルトラッシュ 70リットル - アズワン
容量70リットル仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き質量(kg)3.7サイズW32×D51.5×H87.5cm素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431224561-383-5-1もえるゴミ61-7338-47
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431225461-383-5-2もえないゴミ61-7338-48
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431226361-383-5-3その他のゴミ61-7338-49
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431227261-383-5-4カン61-7338-50
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431228861-383-5-5ビン61-7338-51
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431229761-383-5-6ペットボトル61-7338-52
12,800
12,700
13,970(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする