曜日別特売

薄くても強いゴミ袋 半透明

薄くても強いゴミ袋 半透明 - アズワン
半透明素材高密度ポリエチレン(ハード型)70%・低密度ポリエチレン(ソフト型)30%
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431236761-384-1-11セット(50枚)45リットル65×80cm 厚さ61-7338-71
930
929
1,022(税込)
当日出荷
7431237661-384-1-21セット(10枚)70リットル80×90cm 厚さ61-7338-72
340
取扱い終了
返品不可
7431238561-384-1-31セット(10枚)90リットル90×100cm 厚さ61-7338-73
430
取扱い終了
返品不可
7431239461-384-1-41セット(1000枚)45リットル65×80cm 厚さ61-7338-74
16,800
取扱い終了
返品不可
7431240361-384-1-51セット(500枚)70リットル80×90cm 厚さ61-7338-75
15,300
取扱い終了
返品不可
7431241261-384-1-61セット(400枚)90リットル90×100cm 厚さ61-7338-76
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする