曜日別特売

ゴミ袋 70L(0.04mm厚)

ゴミ袋 70L(0.04mm厚) - アズワンゴミ袋 70L(0.04mm厚) - アズワン
(2件のレビュー)
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)サイズ80×90cm容量(L)70
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431262261-384-8-11セット(10枚)61-7339-03
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431263861-384-8-21セット(10枚)ブルー61-7339-04
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431264761-384-8-31セット(10枚)乳白半透明61-7339-05
430
429
472(税込)
当日出荷
返品不可
7431265661-384-8-41セット(10枚)透明61-7339-06
430
429
472(税込)
当日出荷
返品不可
7431266561-384-8-51セット(400枚)61-7339-07
15,300
15,200
16,720(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431267461-384-8-61セット(400枚)ブルー61-7339-08
15,300
15,200
16,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
7431268361-384-8-71セット(400枚)乳白半透明61-7339-09
15,300
15,200
16,720(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431269261-384-8-81セット(400枚)透明61-7339-10
15,300
15,200
16,720(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74312647
2025-09-29
用途: 庭木のゴミ捨て用
卸売・小売業

木の枝などを入れても破れないので大変重宝しています。大きなサイズがあるのも嬉しいです。

対象商品 : 74312647
2024-06-10
用途: 店舗用ゴミ箱に使用
株式会社サンオカモト自動車・二輪車・自転車関連業

大きさや厚さがちょうどよく硬いものを入れても穴が開きにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする