曜日別特売

ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

ゴミ袋 90L(0.05mm厚) - アズワンゴミ袋 90L(0.05mm厚) - アズワン
(1件のレビュー)
サイズ90×100cm容量(L)90素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
全8種類を絞り込む
種別
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431272661-384-9-31セット(10枚)乳白半透明61-7339-13
720
719
791(税込)
当日出荷
7431273561-384-9-41セット(10枚)透明61-7339-14
720
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
7431276261-384-9-71セット(300枚)乳白半透明61-7339-17
17,700
17,600
19,360(税込)
7日以内出荷
返品不可
7431277861-384-9-81セット(300枚)透明61-7339-18
17,700
17,600
19,360(税込)
当日出荷
7431270861-384-9-11セット(10枚)61-7339-11
760
759
835(税込)
取扱停止中
7431271761-384-9-21セット(10枚)ブルー61-7339-12
720
取扱い終了
返品不可
7431274461-384-9-51セット(300枚)61-7339-15
22,600
取扱い終了
返品不可
7431275361-384-9-61セット(300枚)ブルー61-7339-16
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 剪定枝葉の集積用
グレーシアシーサイド金沢八景管理組合その他業種

剪定職人さんからのアドバイスで本製品0.05㎜タイプを選択しました。厚手なため、枝葉で仮に突き破っても割けることなく安定した作業により集積作業の効率化につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする