授乳量機能付きベビースケール nometa

授乳量機能付きベビースケール nometa - タニタ授乳量機能付きベビースケール nometa - タニタ授乳量機能付きベビースケール nometa - タニタ授乳量機能付きベビースケール nometa - タニタ

授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。

用途母乳育児に最適。計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390ひょう量単位kg内容量1台
注意
※授乳量モードは1g単位で測定可能。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037802BB105IV
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする