曜日別特売

活動量計 カロリズム AM161

活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ活動量計 カロリズム AM161 - タニタ

Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。

データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)内容量1台
注意
※PCで測定データの管理は不可。
※本器の使用にはiPhone・Androidスマートフォンが必要です。
※対応端末については「対応スマートフォン一覧」をご覧ください。
※対応アプリにはデータ連携に条件があります。詳しくは下記「対応アプリについて」ボタンよりご確認ください。
※対応アプリでご確認いただけます。
※アプリにより表示項目は異なります。
※本体表示項目は「歩数」「総消費エネルギー量」「活動消費エネルギー量」「時計」「過去メモリー」のみとなります。
※設定項目はアプリでのみ設定可能です。
※アプリにより表示項目は異なります。
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037818AM161SVシルバー
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
74037827AM161BKブラック
7,980
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

活動量計 カロリズム AM-161
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする