ベビーバイス

ベビーバイス - SK11ベビーバイス - SK11
(10件のレビュー)

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。

用途細かい作業での固定。種類ベンチバイス最大口開き(mm)25口深(mm)25材質(本体)鉄鋳物主な用途精密加工作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038125SBV-3838850
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74038134SBV-5050960
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74038125
2025-06-26
用途: プラスチック加工向き
その他業種

金属加工用で購入しましたが、
すぐ壊れてしまいました。

2025-05-01
用途: 半田づけのプリント基板固定
電気・ガス・熱供給・水道業

ハンドルと可動部の連動の動きが悪く、固定するまで時間がかかる

対象商品 : 74038125
2023-08-01
用途: 機械整備
教育・研究機関

ちょっとした小物を固定する際に,使いや使途思います.価格も手ごろです.

1が参考にしています
対象商品 : 74038125
2023-03-31
用途: 電子工作のケース加工等

小型のバイスが欲しかったので購入しました。
本格的な作業には向かないと思いますが、趣味の工作にはちょうど良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 74038125
2022-08-19
用途: ケーブルとコネクターの半田付け
パンとぶどう酒飲食業

コンパクトで邪魔にならず気に入ってます。小さいながら重量もあり半田付けの時に相手が逃げてしまうこともなく、便利に使っています。

2が参考にしています
2022-06-22
用途: 模型製作に使いたかった
建設業・工事業

はっきり言ってゴミです。精度はガタガタ、クランプ部分は並行にはほど遠く、まともに固定出来ません。
もう一度言いますがこれはバイスの形に似た、ただの小さい鋳物です。
価格は安いてですが、せめて使えるものを期待した自分が情けなくなりました。
インド製と知っていたら買わなかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 74038125
2020-05-14
用途: ハーネス組立治具用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでとてもいいですが、土台が少し小さいので安定性がない。
固定用の穴が開いているが、固定しなくても安定すればいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 74038125
2018-07-20
用途: 卓上での小さな部品加工時
医療法人西病院

机への固定穴がありますが、重量があって動きにくいので、卓上で電子工作の部品加工する場合には固定無しで使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする