制御盤イージーフィルター難燃タイプ

制御盤イージーフィルター難燃タイプ - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ - TRUSCO

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038432T-OCPF-200A200
3,680
2,798
3,078(税込)
当日出荷
74038448T-OCPF-250A250
4,830
3,698
4,068(税込)
当日出荷
74038457T-OCPF-300A300
5,820
4,398
4,838(税込)
当日出荷
74038466T-OCPF-550A550
9,560
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする