制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 - TRUSCO
(3件のレビュー)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038475T-OCPF-150A-S150150×30
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74038484T-OCPF-200A-S200200×30
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74038493T-OCPF-250A-S250250×30
3,290
2,498
2,748(税込)
当日出荷
74038502T-OCPF-300A-S300300×30
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74038518T-OCPF-390A-S390390×30
5,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 住設(壁、天井)に付随しているパイプファン(換気扇)に使用

小型換気扇のフィルターに使用。工業用なので、純正で付属しているフィルターより相当汚れの防止をしているようです。

対象商品 : 74038493
2021-02-22
用途: エアコンフィルター
製造業

エアコンのフィルターに使用しています
コストパフォーマンスも非常によく、満足しています

対象商品 : 74038493
2020-04-20
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

制御盤フィルターの上に利用しています、工場内の粉塵や埃で標準フィルターがすぐに目詰まりを起こすため、とても便利ですがコスト的にちょっと高い気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする