イデシギョー
6ツ折ナプキン 箱入
箱入りで大容量!お得な1000枚入りの6ツ折ナプキンです。
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
折数
6ツ折
材質
パルプ100%
色
無地
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74039017
‐
1箱(1000枚)
ストレート
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
74039026
‐
1箱(1000枚)
波型
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
88627516
‐
1ケース(1000枚×10袋)
ストレート
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88627525
‐
1ケース(1000枚×10袋)
波型
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980