曜日別特売

CーAP 角カップ 身

CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学CーAP 角カップ 身 - 中央化学
(2件のレビュー)
商品タイプ本体材質A-PET短辺(mm)88長辺(mm)88
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7403930688‐1001袋(50枚)308888
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
7403931588‐1501袋(50枚)408888
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
8862779688‐1001ケース(50枚×30袋)308888
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862780588‐1501ケース(50枚×30袋)408888
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7403929788‐2001袋(50枚)528888
オープン
取扱い終了
8862778788‐2001ケース(50枚×30袋)528888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039297
2022-02-09
用途: テイクアウトの容器に使用
有限会社 さと水飲食業

大型のクラフトボックス用の仕切り用に使うために購入!色んなレイアウトも楽しめ価格もお手頃!満足です

対象商品 : 74039297
2020-12-09
用途: 衛生用品の充填容器
株式会社トライ・カンパニー製造業

150gを充填し、三段重ねにして次の行程に向かわせたところ、一番下が割れてしまいました。これでは商品にならないので、リスパックの同等品に変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする