曜日別特売

CT街デリ 蓋

CT街デリ 蓋 - 中央化学CT街デリ 蓋 - 中央化学CT街デリ 蓋 - 中央化学CT街デリ 蓋 - 中央化学CT街デリ 蓋 - 中央化学
(2件のレビュー)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74039665ランチM211袋(50枚)CTΦ195×29
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74039683ランチD241袋(50枚)OPS218×172×29
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88628155ランチM211ケース(50枚×6袋)CTΦ195×29
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628173ランチD241ケース(50枚×9袋)OPS218×172×29
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219936M191ケース(50枚×9袋)OPSΦ171×29
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332809ランチD211袋(50枚)OPS194×145×29
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88628155
2021-02-14
用途: 弁当
ポポロピ飲食業

高さ
直径
共に+1.5センチあれば最高です。
同じような方がたくさんいると思いますし、レビューでも同感の方がおられました!
後はしっかりしていて良いと思います。

対象商品 : 74039665
2020-05-21
用途: お好み焼テイクアウト
飲食業

悪くないが、高さがあと1~2cmあればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする