曜日別特売

SD咲き丼 身

SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学SD咲き丼 身 - 中央化学
(12件のレビュー)

耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

商品タイプ本体材質SD耐熱温度(℃)130耐油性耐油性あり電子レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74039778M151袋(50枚)60153
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74039787M151袋(50枚)60153
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74039796M171袋(50枚)60170
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33224084M191ケース(50枚×12袋)70188W
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628277M151ケース(50枚×18袋)60153
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628286M171ケース(50枚×18袋)60170
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68770948171袋(50枚)60170
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88625023171ケース(50枚×18袋)-170
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332924M13 W1袋(50枚)55132
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
33224075M191ケース(50枚×12袋)70188BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628268M151ケース(50枚×18袋)60153
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039778
2022-08-24
用途: 丼もの、汁物のテイクアウトに
卸売・小売業

発泡よりも省スペースで助かります。
キッチンカーのスペースには限りがありますので重要なポイントです。
強度、耐熱性充分でレンジ可なのも安心ですね。
黒はちょっと高級感があると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 74039796
2022-05-10
用途: 弁当どんぶり容器
喫茶グレース飲食業

サイズ感がちょうど良く扱い易くて見栄えも良くて良かった。

対象商品 : 68770948
2021-09-26
用途: テイクアウト丼の提供時
飲食業

蓋とともに愛用させて頂いています。
お手頃価格で、リピートさせて頂いております。

2が参考にしています
対象商品 : 74039796
2021-03-13
用途: 食事

程よい大きさ&深さ。今後とも継続発注したいと考えます。

対象商品 : 74039796
2021-02-06
用途: カツ丼、親子丼等のテイクアウトに
有限会社久美食堂飲食業

今まで近くの業務用を扱うお店から購入していた商品より幅が広くて詰め込む感じがなく見栄えもいいです。

対象商品 : 74039796
2020-07-22
用途: テイクアウトメニュー
咲くカフェ合同会社飲食業

蓋と併せて使っています。写真で見るより、盛りつけたイメージが良いです。フタがパカっとしっかりしめやすいのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 74039796
2020-07-05
用途: 宅配弁当容器
宅配弁当 孝月飲食業

質感 耐久性共に良くご飯の少量から大盛りまで対応でき最高です。価格が当店の理想的な価格である事から今後も利用させて頂きたいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 74039796
2020-06-04
用途: テイクアウト
飲食業

テイクアウトを始めるのに買いました。丼物にちょうど良い大きさでした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする