クリーンボール 蓋

クリーンボール 蓋 - リスパッククリーンボール 蓋 - リスパック

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
全17種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70122596PAPS5871パック(50枚)1818A-PET
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
33143295M1601ケース(100枚×9袋)21-OPS
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
331431731601ケース(100枚×12袋)19-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74040286M大 新1袋(50枚)24180A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
331509591ケース(50枚×18袋)23-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
331509681ケース(50枚×18袋)18-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908166大21袋(50枚)蓋のみ24180OPS
オープン
取扱い終了
64908175大FC21袋(50枚)蓋のみ13180OPS
オープン
取扱い終了
331431895001ケース(100枚×8袋)16-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628758M大 新1ケース(50枚×12袋)24180A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70122578PAPS0921パック(50枚)27150A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
33143216大蓋新1ケース(50枚×9袋)17-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143417FC31ケース(50枚×12袋)24-OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
331432251ケース(50枚×9袋)24-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
331432681ケース(100枚×9袋)18-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143338M400OC1ケース(100枚×12袋)18-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150837M大FC新1ケース(50枚×12袋)14-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする