福助工業
弁当容器TRプレート フルレンジ
材質
PPF
寸法(mm)
220×220×30
色
黒
室数
1
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74040417
TR‐110H
1袋(50枚)
○
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88628882
0594423
1ケース(50枚×12袋)
〇
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください